IPEX USA LLC Kontroll- och fotventiler

Filter

StilModellStorlekKracktryckFlöde BreddHexstorlekLängdMax. VattentryckTotala höjdenPris (ex moms)
ASCOV1103"8.5 psi920 gpm8 1 / 16 "5 / 8 "10.25 "100 psi @ 73 grader F10.5 "14 704 SEK
ASCOV2103"8.5 psi920 gpm8 1 / 16 "5 / 8 "10.25 "100 psi @ 73 grader F10.5 "18 365 SEK
ASCOV1114mm10 psi1500 gpm10.437 "5 / 8 "11 53 / 64 "70 psi @ 73 grader F12.125 "20 938 SEK
ASCOV2114mm10 psi1500 gpm10.437 "5 / 8 "11 53 / 64 "70 psi @ 73 grader F12.125 "22 879 SEK
ASCOV113612.5 psi3450 gpm14 9 / 16 "3 / 4 "15.75 "70 psi @ 73 grader F15 5 / 16 "27 281 SEK
ASCOV213612.5 psi3450 gpm14 9 / 16 "3 / 4 "15.75 "70 psi @ 73 grader F15 5 / 16 "41 796 SEK
ASCOV114812.5 psi6000 gpm16 23 / 32 "3 / 4 "19.5 "70 psi @ 73 grader F18 5 / 16 "53 430 SEK
ASCOV214812.5 psi6000 gpm16 23 / 32 "3 / 4 "16 11 / 16 "70 psi @ 73 grader F18 5 / 16 "67 224 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?