EAGLE Hopfällbar spillborrning och pooler

Lätta och slitstarka inneslutningsbassänger, dekonbassänger och spillbermar som används för att innehålla kemiska / olja / avloppsutsläpp. Tillverkad i PVC / XR5-tyg och erbjuder utmärkt kemikalie-, punkterings- och nötningsbeständighet

Filter

EAGLE -

Decon Pool

StilModellViktPris (ex moms)
AT86025 kg4 381 SEK
BT8602D5.5 kg5 191 SEK
EAGLE -

Inkapslingsbassäng

StilModellSpillkapacitetViktPris (ex moms)
AT861020 gal.2 kg1 196 SEK
AT861166 gal.4 kg2 288 SEK
BT8601100 gal.4 kg3 040 SEK
BT8612150 gal.5 kg3 337 SEK
StilModellLängdSpillkapacitetViktBreddPris (ex moms)
AT844710ft.1496 gal.180 lb.10ft.41 494 SEK
AT844815ft.3366 gal.360 kg15ft.76 228 SEK
AT844920ft.5984 gal.380 kg20ft.145 187 SEK
EAGLE -

Spillbehållare Fällbar Berm

StilModellLängdSpillkapacitetViktBreddPris (ex moms)
AT8001FS2"15 gal.1 kg2ft.5 062 SEK
BT8002FS2"22 gal.3 kg3ft.4 789 SEK
BT8003FS2"30 gal.4 kg4ft.5 376 SEK
BT8004FS3ft.34 gal.5 kg3ft.6 182 SEK
BT8005FS4ft.60 gal.5.5 kg4ft.6 577 SEK
BT8006FS4ft.74 gal.7 kg6ft.7 832 SEK
EAGLE -

Spillbegränsning Berm

StilModellFärgHöjdLängdSpillkapacitetViktBreddPris (ex moms)
AT810428-------
RFQ
AT810224-------
RFQ
AT8007-------
RFQ
BT8201BKSvart4.5 "12ft.505 gal.58 lb.15ft.37 578 SEK
CT8213BKSvart4.5 "48ft.8483 gal.800 kg63ft.367 958 SEK
CT8212BKSvart4.5 "36ft.6362 gal.650 kg63ft.270 250 SEK
CT8211BKSvart4.5 "36ft.5150 gal.515 kg51ft.222 812 SEK
CT8210BKSvart4.5 "36ft.3939 gal.385 kg39ft.179 687 SEK
CT8209BKSvart4.5 "24ft.4241 gal.410 kg63ft.188 312 SEK
CT8208BKSvart4.5 "24ft.3434 gal.340 lb.51ft.153 812 SEK
CT8207BKSvart4.5 "24ft.2626 gal.280 lb.39ft.123 941 SEK
CT8206BKSvart4.5 "12ft.2121 gal.210 kg63ft.108 336 SEK
CT8204BKSvart4.5 "12ft.1310 gal.140 lb.39ft.74 113 SEK
CT8203BKSvart4.5 "12ft.1110 gal.105 lb.33ft.65 516 SEK
CT8202BKSvart4.5 "12ft.707 gal.70 lb.21ft.47 176 SEK
CT8205BKSvart4.5 "12ft.1715 gal.175 kg51ft.95 207 SEK
DT8208TNTan4.5 "24ft.3501 gal.360 kg52ft.233 450 SEK
RFQ
DT8203TNTan4.5 "12ft.1010 gal.112 lb.30ft.80 500 SEK
RFQ
DT8209TNTan4.5 "24ft.4241 gal.435 kg63ft.284 050 SEK
RFQ
DT8207TNTan4.5 "24ft.2760 gal.310 kg41ft.182 850 SEK
RFQ
ET8210TNTan4.5 "36ft.4140 gal.403 kg41ft.270 250 SEK
RFQ
DT8206TNTan4.5 "12ft.2121 gal.223 kg63ft.152 950 SEK
RFQ
DT8205TNTan4.5 "12ft.1750 gal.185 lb.52ft.119 600 SEK
RFQ
FT8212TNTan4.5 "36ft.6362 gal.690 kg63ft.395 600 SEK
RFQ
DT8204TNTan4.5 "12ft.1380 gal.150 lb.41ft.95 450 SEK
RFQ
StilModellLängdSpillkapacitetViktBreddPris (ex moms)
AT8432DR10ft.1944 gal.142 kg26ft.60 146 SEK
AT8437DR12ft.3231 gal.198 lb.36ft.85 813 SEK
AT8430DR12ft.1615 gal.120 lb.18ft.54 029 SEK
AT8441DR12ft.5385 gal.293 kg60ft.126 448 SEK
AT8443DR14ft.8901 gal.475 kg85ft.201 032 SEK
AT8440DR14ft.5654 gal.252 lb.54ft.118 506 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?