EAGLE T8207BK SpillNest Berm med avtagbara sidoväggar, Standard, 24 ftx39 ftx4.5 In, Svart | AG8DLJ

EAGLE T8207BK SpillNest Berm med avtagbara sidoväggar, standard, 24 ftx39 ftx4.5 In, svart

Finns i lager
Artikel: AG8DLJ Modell: T8207BK

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

123 941 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpillbegränsning Berm
FärgSvart
Höjd4.5 "
Längd24ft.
MaterialPVC
Spillkapacitet2626 gal.
Vikt280 lb.
Bredd39ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 126
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdLängdSpillkapacitetViktBreddPris
EAGLE T8001 Quik-Deploy SpillNest, 10 Gallon, 2 ft x 2 ft x 4 In, Gul | AG8DJN T8001Gul4"2"10 gal.1 kg2ft.3 617 kr
EAGLE T8002 Quik-Deploy SpillNest, 15 Gallon, 2 ft x 3 ft x 4 In, Gul | AG8DJP T8002Gul4"2"15 gal.3 kg3ft.5 589 kr
EAGLE T8003 Quik-Deploy SpillNest, 20 Gallon, 2 ft x 4 ft x 4 In, Gul | AG8DJQ T8003Gul4"2"20 gal.4 kg4ft.4 705 kr
EAGLE T8004 Quik-Deploy SpillNest, 22.5 Gallon, 3 ft x 3 ft x 4 In, Yellow | AG8DJR T8004Gul4"3ft.22.5 gal.5 kg3ft.5 283 kr
EAGLE T8005 Quik-Deploy SpillNest, 40 Gallon, 4 ft x 4 ft x 4 In, Gul | AG8DJT T8005Gul4"4ft.40 gal.5.5 kg4ft.5 716 kr
EAGLE T8006 Quik-Deploy SpillNest, 60 Gallon, 4 ft x 6 ft x 4 In, Gul | AG8DJU T8006Gul4"4ft.60 gal.7 kg6ft.6 595 kr
EAGLE T8101 1 Trumspillnest, 10 gallon, 32.25 tum x 32.25 tum, gul | AG8DKB T8101Gul-32.25 "10 gal.2 kg32.25 "2 287 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE T8207BK SpillNest Berm med avtagbara sidoväggar, standard, 24 ftx39 ftx4.5 In, svart
123 941 kr /enhet