STANLEY Kombination fyrkantiga uppsättningar och komponenter

Utformad för att göra raka och fyrkantiga projekt och kontrollera om vinklarna är rätt inställda vid 45 eller 90 grader efter behov. En lättavläsbar injektionsflaska med en inbyggd skrivare ger enkel ytmarkering och precisionsbearbetade ytor ger förbättrad noggrannhet. Finns i bladlängder på 12 och 16 tum

Filter

STANLEY -

Kombinationsrutor

StilModellBladlängdPris (ex moms)
A46-012--
RFQ
B46-22212 "207 SEK
C46-02812 "236 SEK
D46-12312 "336 SEK
E46-13116392 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?