Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY 46-222 Combination Square 12 In | AF2BZG 6R185

STANLEY 46-222 Combination Square 12 In

Finns i lager
Artikel: AF2BZG Modell: 46-222Korsreferens: 6R185
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
221SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationstorg
BladfinishFörkromad
Bladlängd12 "
HuvudmaterialTärningskast
Head TypFyrkant
Antal bitar2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod9017208060
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellBladlängdPris
STANLEY 46-012 Combination Square 12 Inch Abs | AF2BZC 6R166 46-012--
RFQ
STANLEY 46-028 Sae/metrisk kombination kvadrat | AF2BZD 6R171 46-02812 "243SEK
STANLEY 46-123 Kombination Square 12-tums gjutning | AF2BZF 6R180 46-12312 "344SEK
STANLEY 46-131 Combination Square 16 Inch | AJ2JTG 6R181 46-13116455SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY 46-222 Combination Square 12 In
221SEK /enhet