STANLEY 46-012 Combination Square 12 Inch Abs | AF2BZC 6R166

STANLEY 46-012 Kombination Square 12 Inch Abs

Artikel: AF2BZC Modell: 46-012Korsreferens: 6R166

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationstorg
Antal bitar2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.15
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)30.73
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod9017208080
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellBladlängdPris
STANLEY 46-028 Sae/metrisk kombination kvadrat | AF2BZD 6R171 46-02812 "243SEK
STANLEY 46-123 Kombination Square 12-tums gjutning | AF2BZF 6R180 46-12312 "344SEK
STANLEY 46-222 Combination Square 12 In | AF2BZG 6R185 46-22212 "221SEK
STANLEY 46-131 Combination Square 16 Inch | AJ2JTG 6R181 46-13116455SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY 46-012 Kombination Square 12 Inch Abs