BACHARACH Förbränningsanalysatorer

Handhållna / bänkmonterade analysatorer utformade för att bestämma förbränningseffektiviteten och mäta CO-nivåer inom intervallet 0 - 4000 ppm. Valda modeller är utrustade med en inbyggd skrivare för omedelbar spårbarhet och arkivering

Filter

StilModellPris (ex moms)
A2413-131078 033 SEK
RFQ
A2412-131076 820 SEK
RFQ
A2412-131281 536 SEK
RFQ
A2410-111046 281 SEK
RFQ
A2413-131282 825 SEK
RFQ
A2410-111250 902 SEK
RFQ
A2411-111061 556 SEK
RFQ
A2411-111267 313 SEK
RFQ
BACHARACH -

Förbränningsanalysator

Bacharachs förbränningsanalysatorer mäter syre, kolmonoxid (CO), koldioxid, förbränningseffektivitet och omgivningstemperaturer. Varumärkets Intech-serie-analysatorer har automatiska B-Smart-sensorer som effektivt övervakar förprogrammerade bränslen av 5 och 9-typ för att minimera stillestånd och visa resultatet digitalt. De levereras också med en automatisk sensorskyddsanläggning för att skydda enhetssensorerna i farliga miljöer och finns i mätområdesalternativ på 1 - 2000 ppm & 0 - 4000 ppm på Raptor Supplies.

StilModellMätområde för kolmonoxidVisaBränsletypTypPris (ex moms)
A0024-85110 - 2,000 ppmLCD-skärm med hög kontrast och bakgrundsbelysning5 förprogrammerade bränslealternativ, naturgas, olja # 2, olja # 6, fotogen, B5 och propan / LPGInTech Bostad13 815 SEK
B0024-85120 - 2,000 ppmLCD-skärm med hög kontrast och bakgrundsbelysning5 förprogrammerade bränslealternativ, naturgas, olja # 2, olja # 6, fotogen, B5 och propan / LPGInTech Bostad17 791 SEK
C0024-85230 - 2,000 ppmLCD-skärm med hög kontrast och bakgrundsbelysning5 förprogrammerade bränslealternativ, naturgas, olja # 2, olja # 6, fotogen, B5 och propan / LPGInTech Bostad14 477 SEK
D0024-85170 - 4,000 ppmLCD-skärm i bakgrundsbelyst färg9 förprogrammerade bränslealternativ, naturgas, olja # 2, olja # 4, olja # 6, propan, kol, trä, fotogen, B5 och 2 anpassadeINSIGHT Plus Bostäder26 318 SEK
E0024-85180 - 4,000 ppmLCD-skärm i bakgrundsbelyst färg9 förprogrammerade bränslealternativ, naturgas, olja # 2, olja # 4, olja # 6, propan, kol, trä, fotogen, B5 och 2 anpassadeINSIGHT Plus Bostäder31 605 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?