DBI-SALA Begränsade rymdstativ

Filter

DBI-SALA -

Begränsat rymdstativ

DBI-SALA-trestativ i trånga utrymmen är integrerade med ett inbyggt remskivsystem och monteringsfäste för antingen en vinsch eller en självdragande livlina. Dessa enheter har teleskopiska, justerbara låsben för ökad mångsidighet. De är utrustade med gummisäkerhetsskor med spetsiga kanter och en säkerhetsbenkedjekedja för personalens fullständiga säkerhet. Dessa enheter finns i höjder från 7 till 9 ft, med en maximal lastkapacitet på 350 lb. De överensstämmer med standarderna ANSI Z117.1, ANSI Z117.1-1995, OSHA 1910.146, OSHA 1910.66 och OSHA 1926.502. Dessa stativ används med DBI-SALA begränsade rymdvinschar som enkelt fästs på enheten för att hämta skadade arbetare från eller sänka ned arbetare i trånga utrymmen.

StilModellHöjdintervallPris (ex moms)
A800000060 till 84 "28 083 SEK
RFQ
A800001084 till 108 "27 107 SEK
RFQ
DBI-SALA -

Stativ

StilModellArtikelPris (ex moms)
A8003238Montering Base4 193 SEK
BAK105AStativ19 739 SEK
DBI-SALA -

Säkerhetskedjestativ 7 Ft

ModellArtikelPris (ex moms)
5901747AH2XGC989 SEK
DBI-SALA -

Förseglad självindragande livlina

ModellArtikelPris (ex moms)
3401123CP2RUU3 340 SEK
DBI-SALA -

Snatch Block Remskivor Snatch Block, 350 lb Wt Kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
8003205CP2TCQ3 008 SEK
DBI-SALA -

Trimma för slutna utrymmen

ModellArtikelPris (ex moms)
8004187CP2RNQ11 807 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?