WESCO Transportörlyftbord

Lyftbord med transportörsskivor och en manuellt manövrerad vev för att dra och skjuta laster upp till 2000 lb; perfekt inom fordons-, metallbearbetnings- och livsmedelsindustrin. Utrustad med golvlås för förarsäkerhet och 2 vridbara och 2 styva hjul för smidig manövrerbarhet

Filter

WESCO -

Lexco Hydrauliska lyftbordstillbehör

Wescos manuella formhanteringstransportörer är utformade för att ge ett enklare sätt att skjuta och dra laster till och från lyftutrustning. Dessa transportörer har stålkonstruktion som passar 4 storlekar (30" x 20", 30" x 30", 36" x 24" och 30" x 38") av standardbordsskivor och kan hantera belastningar upp till 2000 lb. De kräver upp till till 5 lb ansträngning för att veva handtaget.

StilModellPris (ex moms)
A49923574 932 SEK
A49923665 787 SEK
A49920670 731 SEK
A49923793 763 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?