EAGLE Frätande skåp

Säkerhetsskåp som är lämpliga för förvaring av brandfarliga eller farliga vätskor (upp till 60 liter). Funktionsförstärkt dubbelväggskonstruktion med 1.5-tums luftutrymme överallt och erbjuds i manuella, självstängande och skjutdörralternativ

Filter

EAGLE -

Frätande säkerhetsskåp

Eagle OSHA-kompatibla stora säkerhetsskåp är idealiska för att förhindra spill av både brandfarliga och icke brandfarliga syror eller andra frätande vätskor.& Dessa skåp har blå epoxipulverlackerade inre och yttre ytor, inklusive hyllor för att förbättra prestanda mot stänk och hög -täthet polyeten brickor för användning med hyllor och botten av skåpet.

StilModellMaterialKapacitetFärgAntal dörrarAntal hyllorViktBreddDjupPris (ex moms)
ACRA4510X--------34 035 SEK
ACRA1924X--------18 645 SEK
ACRA1925X--------20 110 SEK
ACRA1923X--------25 711 SEK
ACRA1906X--------20 253 SEK
ACRA1905X--------22 981 SEK
ACRA1904X--------11 658 SEK
AM24CRA--------19 694 SEK
ACRA70X--------27 086 SEK
ACRA6010X--------38 187 SEK
ACRA47X--------30 395 SEK
ACRA45X--------42 241 SEK
ACRA32X--------24 444 SEK
ACRA3010X--------27 518 SEK
ACRA1903X--------13 407 SEK
AADDCRA14X--------25 971 SEK
AADDCRAX--------21 611 SEK
ACRA71X--------22 398 SEK
ACRA62X--------35 117 SEK
ACRA30X--------36 289 SEK
ACRA2310X--------27 454 SEK
B4HPT7Galvaniserat stål4 gal.Blå11-17.5 "18 "15 099 SEK
CCRA-P44Wpolyeten44 gal.White44178 kg35 "22 "40 011 SEK
RFQ
DCRA-1906Stål16 gal.Blå11152 lb.23 "18 "24 151 SEK
RFQ
ELÄGG TILL-CRA14Stål15 gal.Blå2Frivillig154 kg43 "18 "31 816 SEK
RFQ
EAGLE -

Korrosivt säkerhetsskåp Snabbmontering

StilModellKapacitetFärgDjupHöjdAntal hyllorViktBreddPris (ex moms)
AM04Y4 gal.Gul18 "22 "230 lb.18 "3 153 SEK
RFQ
BM04BEI4 gal.Beige18 "22 "230 lb.18 "3 153 SEK
RFQ
CM04CRA4 gal.Blå18 "22 "230 lb.18 "7 011 SEK
DM04BLK4 gal.Svart18 "22 "230 lb.18 "3 153 SEK
RFQ
EM04GRY4 gal.Grå18 "22 "230 lb.18 "7 527 SEK
RFQ
FM12CRA12 gal.Blå22 "36 "245 lb.18 "8 524 SEK
GM12BEI12 gal.Beige22 "36 "245 lb.18 "3 504 SEK
RFQ
HM12Y12 gal.Gul22 "36 "245 lb.18 "3 504 SEK
RFQ
IM12BLK12 gal.Svart22 "36 "245 lb.18 "3 504 SEK
RFQ
JM12GRY12 gal.Grå22 "36 "245 lb.18 "8 363 SEK
RFQ
KM24CRA - Vertikal24 gal.Blå22 "72 "490 lb.18 "18 399 SEK
RFQ
LM24CRA - Horisontell24 gal.Blå22 "36 "490 lb.36 "18 399 SEK
RFQ
MM48CRA48 gal.Blå22 "72 "4180 lb.36 "27 220 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?