HARRIS Skär facklor

Filter

Harris skärbrännare är idealiska för att skära metalliska arbetsstycken genom att bränna syre och bränslegaser som acetylen, propan, propen och...Läs mer
HARRIS -

Handskärbrännare, 18 tum, 90 graders huvudvinkel

ModellArtikelPris (ex moms)
1003450AA4XXN8 226 SEK
HARRIS -

Kraftig skärbrännare, 12 tums skärkapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
62-5EAD2YVE7 656 SEK

Funktioner

  • Harris skärbrännare har lödd triangulär rördesign och anslutningar för styrka och hållbarhet under hård användning i extrema miljöer.
  • De har antingen "F" injektor/lågtrycksblandningssystem eller "E" lika/positivt tryckblandningssystem för att producera lågor med olika temperaturer vid olika bränslegas/syretryck.
  • De är utrustade med gasvred för att styra lågan genom att ändra förhållandet mellan syre och bränsle och en uppfällbar skärande syrgasspak gjord av smidd mässing för enkel syretillförsel, mjukare start och exakt skärkontroll.
  • Dessa skärbrännare är dessutom utrustade med FlashGuard backventiler för att stoppa det omvända flödet av brandfarligt syre och bränslegaser in i slangarna och orsaka brandrelaterade olyckor.
  • Harris skärbrännare har ett massivt smidd mässingshuvud med en 90-graders huvudvinkel för att placera skärspetsen vinkelrätt mot arbetsstycket och motstå missbruk eller förvrängning.

Arbetsmekanism

  • Två inloppsanslutningar till Harris skärbrännare är försedda med två slangar (syre och bränslegas) som är anslutna till sina respektive gasflaskor genom en bränsle-/tryckregulator.
  • Skärbrännarhuvudet är också fäst med en skärspets enligt önskad storlek & djup på metallarbetsstyckena som ska skäras.
  • Börja vrida bränsle- och syrgasventilen på gasflaskorna och ställ in bränsle- och syrgastrycket med hjälp av bifogade regulatorer enligt materialet som ska skäras.
  • Öppna bränsle- och syrgasratten på Harris skärbrännare och tänd en låga med en tändare eller tändare. Justera lågan till neutrala lågor.
  • För denna inställda skärbrännare över arbetsstycket och börja värma skäreggen. När kanten börjar smälta, tryck på skärsyrespaken för att börja skära metallarbetsstycket.
  • Efter att metallbiten har kapats ska bränsle- och syrgasventilerna på både skärbrännaren och gascylindrarna stängas. Den skurna metallbiten bör slipas för jämna kanter. Rensa brännaren från eventuell gasblandning som finns kvar innan demontering.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • OSHA

Vanliga frågor

Hur varm är lågan som genereras av Harris skärbrännare?

Harris skärbrännare genererar en förvärmningslåga genom att blanda syre och bränslegas i olika förhållanden. Lågans temperaturer kan variera från 4400 till 6000 grader F.

Vad är den största skillnaden mellan en skärbrännare och en svetsbrännare?

Huvudskillnaden mellan en skärbrännare och en svetsbrännare är deras primära funktion. Skärbrännare används för att skära metaller i mindre bitar, medan svetsbrännare är idealiska för att sammanfoga olika metalldelar. Dessa ficklampor kan inte användas omväxlande, så användare bör använda lämpliga ficklampor för sina applikationer.

Vilka är punkterna att komma ihåg innan du använder Harris skärbrännare?

  • Skärbrännarens spets bör kontrolleras för tilltäppta skräp eller skurna metallpartiklar.
  • Vald skärbrännare ska vara fri från sprickor eller brott för att förhindra bränsle- eller syreläckage.
  • Användare bör se till att ventiler, knoppar, slangar och tryckmätare levererar önskat tryck från tankar in i brännarledningarna.

Hur undviker man överhettning av Harris skärbrännare?

De primära orsakerna till att en skärbrännare överhettas är otillräcklig gastillförsel och felaktiga flamjusteringar. Om otillräcklig gas tillförs en skärbrännare, kanske den genererade lågan inte brinner bort från skärspetsen och drar sig tillbaka in i brännaren för att orsaka överhettning. Användare bör tillföra en lämplig mängd syre för att förhindra överhettning eftersom syre har en kylande effekt på skärbrännaren och dess skärspets. De kan också använda tillbakaslagsavledare med högt flöde med stora skärspetsar för mindre gasflödesmotstånd.

Hur väljer man rätt bränslegas för användning i Harris skärbrännare?

Användare bör välja rätt bränslegas för skärbrännare baserat på parametrar som applikationskrav, materialegenskaper, arbetsstyckets tjocklek och bränslegaskostnad/tillgänglighet. Varje bränslegas bör testas under en bestämd period för att jämföra dess skäreffektivitet och totalkostnad.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?