Djupmikrometrar

Filter

Depth Micrometers är precisionsmätinstrument som används för att mäta slitsar, steg, hål och projektioner med hög noggrannhet. Dessa instrument är idealiska för användning vid tillverkning, bearbetning...Läs mer

MITUTOYO -

Djup Mikrometer 0-4 Spärrstopp Nist Case

ModellArtikelPris (ex moms)
129-127CERTAC6VBG3 774 SEK
STARRETT -

Djupmätare

ModellArtikelPris (ex moms)
450-12AH2GKX12 349 SEK
JOHNSON -

Digital djupmätare 3-1 / 8 tum 80 mm

ModellArtikelPris (ex moms)
1887-0000AF7LJJ614 SEK
STARRETT -

Djupmätare mikrometer, 0 till 9 tum, 4 tums bas

ModellArtikelPris (ex moms)
445BZ-9RLAE6MXW9 959 SEK
MITUTOYO -

Elektronisk djupmikrometer 0 till 6 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
317-351-30AD7VMP10 252 SEK
MITUTOYO -

Elektronisk digital djupmätare 0 till 8 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
547-257SAE9YEC11 081 SEK
12

Djupmikrometrar

Djupmikrometrar används för att mäta djupet på ett urtag, hål eller slits. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av djupmikrometrar från märken som Starrett, Johnson, Westward, Brown & Sharpe och Mitutoyo. Starrett djupmikrometrar är konstruerade för mätning av spår, hål, utsprång och axlar. Dessa mikrometrar är försedda med ringformade låsmuttrar för att säkerställa snabb och säker låsning. Med en upplösning på 0.001 tum kan de känna djup upp till 3 tum. Mot väster djupmikrometrar (0 till 6 tum) har ett platt städ av härdat stål för att säkerställa flexibilitet och slitstyrka. De är utrustade med snäppfästen för stressfri drift och ger en upplösning på 0.001 tum. Dessa djupmikrometrar finns i baslängder från 75 mm till 6 tum.

Vanliga frågor

Vad är en spindel?

En spindel är fäst vid en fingerborg (den roterande komponenten i mikrometern) och rör sig mot städet för att mäta dimensionen på den del som mäts.

Är Mitutoyo djupmikrometer korrosionsbeständig?

Ja, mikrometerns rörliga komponenter, det vill säga fingerborgen och hylsan har satinkromfinish för utmärkt styrka och korrosionsbeständighet.

Hur underhåller jag min djupmikrometer?

  • Håll mikrometern ren och fri från damm eller skräp.
  • Undvik att tappa eller stöta på verktyget för att förhindra skador.
  • Förvara verktyget i ett skyddande fodral när det inte används.
  • Kalibrera verktyget regelbundet av en kvalificerad tekniker för förbättrad noggrannhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?