WESCO Skrivbordsflyttare

Justerbara sockeladaptrar och bänkutrustning för att lyfta eller transportera skrivbord utan att behöva ta bort lådor eller rensa toppen. Har vinylbelagda lyftställ för att förhindra skador och halka, och fyra svängbara hjul med hårdgummi för enkel rörelse av laster upp till 600 lb

Filter

WESCO -

Skrivbordsflyttare

Wesco-skrivbordshanterare är utformade för att flytta arbetsbord som innehåller laster upp till 600 kg, utan att behöva ta bort lådor och hyllor innan de transporteras. Dessa enheter har ett vinylbelagt lyftställ för att motstå repor och halka, och en justerbar piedestaladapter för att flytta både enkla och dubbla piedestalbord. De 2.5 / 4-tums breda svänghjulen på dessa rörelser möjliggör dessutom en 360-graders rotation, vilket ger en smidig transport även över grova eller ojämna ytor.

StilModellHantera höjdPris (ex moms)
A27215539.5 "5 246 SEK
A27215640 "5 543 SEK
A27215741.25 "5 757 SEK
WESCO -

Justerbar pedaladapter

ModellArtikelPris (ex moms)
272150AG7KCF3 717 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?