MITUTOYO Ring kaliprar

Kalibrer av rostfritt stål utformade för att mäta inre och yttre diametrar, djup och steg. Har högt stötskydd och levereras med en låsskruv för urtavla och håller glidbackpositionen

Filter

MITUTOYO -

Ring kaliprar

StilModellKalibrerings certifikatMått typFinishgraderingarKäftdjupMaterialMätområdePris (ex moms)
A505-733-------2 718 SEK
B505-743J-------3 064 SEK
B505-742JCAL-------2 752 SEK
C505-737-------3 873 SEK
D209-921-------13 911 SEK
E505-747-------5 448 SEK
A505-750-------5 669 SEK
F505-748-------8 101 SEK
A505-732-------2 005 SEK
G505-749NejInchEnkel0.001 "2.52 "Härdat rostfritt stål0 till 12 "4 052 SEK
H505-742-51NejInchEnkel0.001 "1.57 "Härdat rostfritt stål0 till 6 "2 001 SEK
I505-742-53NejInchSatin Chrome0.001 "1.57 "Härdat rostfritt stål0 till 6 "1 851 SEK
J505-745NejmetriskNatural0.02mm64mmRostfritt stål0 till 300mm4 071 SEK
K505-744NejInchSatin Chrome0.001 "1.57 "Härdat rostfritt stål, OD-hårdmetallbackar0 till 6 "2 886 SEK
L505-730Nejmetrisk-0.02 mm1.57 "Härdat rostfritt stål0 till 150mm1 768 SEK
M505-746 4LA87NejInch-0.001 "2.52 "Härdat rostfritt stål0 till 12 "4 336 SEK
N505-742-54NejInchSatin Chrome0.001 "1.57 "Härdat rostfritt stål0 till 6 "1 851 SEK
O505-742NejInch-0.001 "1.57 "Härdat rostfritt stål0 till 6 "2 090 SEK
P505-741NejInchPolerad0.001 "1.97 "Härdat rostfritt stål0 till 8 "2 592 SEK
Q505-675-55NejInchSatin Chrome0.001 "1.57 "Härdat rostfritt stål0 till 6 "1 872 SEK
R505-740NejInch-0.001 "1.57 "Härdat rostfritt stål0 till 6 "1 758 SEK
S505-675-52NejInchSatin Chrome0.001 "1.57 "Härdat rostfritt stål0 till 6 "1 941 SEK
T505-731NejmetriskNatural0.02mm50mmRostfritt stål0 till 200mm2 493 SEK
U505-738NejInch-0.001 "1.57 "Härdat rostfritt stål, OD / ID-käftar i hårdmetall0 till 6 "3 128 SEK
V505 736NejInchSatin Chrome0.001 "1.57 "Härdat rostfritt stål, OD-hårdmetallbackar0 till 6 "2 885 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?