Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MITUTOYO 505-742-54 urtavla 6 tums röd 0.100 In / Rev | AD6XPL 4CGJ4

MITUTOYO 505-742-54 Dial Caliper 6 Inch Red 0.100 In/Rev

Finns i lager
Artikel: AD6XPL Modell: 505-742-54Korsreferens: 4CGJ4

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 869 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRattmått
Kalibrerings certifikatNej
SlåRed
Mått typInch
FinishSatin Chrome
graderingar0.001 "
Käftdjup1.57 "
MaterialHärdat rostfritt stål
Mätområde0 till 6 "
Räckvidd per revolution0.100 In.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod9017304000
URSPRUNGSLANDBR

Produktvarianter

ProduktModellKalibrerings certifikatMått typFinishgraderingarKäftdjupMaterialMätområdePris
MITUTOYO 505-731 Dial Caliper 2mm / Rev | AA8AHE 16X242 505-731NejmetriskNatural0.02mm50mmRostfritt stål0 till 200mm2 545 kr
MITUTOYO 505-745 urtavla 2mm / varv | AA8AHF 16X243 505-745NejmetriskNatural0.02mm64mmRostfritt stål0 till 300mm4 223 kr
MITUTOYO 505-742-51 urtavla 6 tum 0.100 / varv blå ansikte | AB4PZJ 1ZRR7 505-742-51NejInchEnkel0.001 "1.57 "Härdat rostfritt stål0 till 6 "2 001 kr
MITUTOYO 505-749 urtavla 12 tum 0.200 / varv vit ansikte | AB4PZK 1ZRR9 505-749NejInchEnkel0.001 "2.52 "Härdat rostfritt stål0 till 12 "4 284 kr
MITUTOYO 505-745CERT urtavla 0 till 300 2mm / varv cert | AC6VAB 36J685 505-745CERTJametriskNatural0.02mm2.52mmRostfritt stål0 till 300mm5 157 kr
MITUTOYO 505-675-52 Dial Caliper 6 tums lila 0.100/rev | AD6XPJ 4CGJ2 505-675-52NejInchSatin Chrome0.001 "1.57 "Härdat rostfritt stål0 till 6 "1 941 kr
MITUTOYO 505-742-53 urtavla 6 tums grön 0.100 / varv | AD6XPK 4CGJ3 505-742-53NejInchSatin Chrome0.001 "1.57 "Härdat rostfritt stål0 till 6 "1 869 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MITUTOYO 505-742-54 Dial Caliper 6 Inch Red 0.100 In/Rev
1 869 kr /enhet