DWYER INSTRUMENTS Digitala temperaturbrytare

Dwyer Instruments digitala temperaturomkopplare är designade för noggrann temperaturövervakning och kontrolltjänster i värme- och kylapplikationer. De är idealiska för installation i kylskåp, kylare och matserveringsutrustning. För användning med gaseldade värmare och brännare tillåter märkets gränslägesbrytare (TSF-serien) föraren att välja mellan automatiska och manuella återställningsalternativ. De panelmonterade digitala indikeringssensorerna (TS2- och TSS2-serien) är idealiska för att kontrollera temperaturgränserna för kylskåp och har en tresiffrig display som kan programmeras via den främre knappsatsen. Dessa Dwyer Love temperaturomkopplare har en elektrisk kontaktutgång vid en specifik temperatur och finns i digitala panelmonterade och gränslägesvarianter på Raptor Supplies, auktoriserad distributör av Dwyer Instruments.

Filter

StilModellStröm krävsTemp. RäckviddPris (ex moms)
ATS2-04024V AC / DC-58° till 302° F1 124 SEK
ATS2-04124V AC / DC-50 ° till 150 ° C1 130 SEK
ATS2-010115V AC-58° till 302° F958 SEK
ATS2-011115V AC-50 ° till 150 ° C1 116 SEK
ATS2-020230V AC-58° till 302° F1 111 SEK
ATS2-021230V AC-50 ° till 150 ° C1 092 SEK
StilModellStröm krävsTemp. RäckviddPris (ex moms)
ATSS2-2100115V AC-58° till 302° F1 837 SEK
ATSS2-2110115V AC-50 ° till 150 ° C1 803 SEK
ATSS2-2210230V AC-50 ° till 150 ° C1 837 SEK
ATSS2-2200230V AC-58° till 302° F1 476 SEK
DWYER INSTRUMENTS -

TSF -serie termoelementkontroll

StilModellTemp. RäckviddPris (ex moms)
ATSF-40110 ° till 700 ° C2 070 SEK
ATSF-401032 ° till 999 ° F2 108 SEK
DWYER INSTRUMENTS -

Digitala temperaturbrytare

StilModellPris (ex moms)
ATS-130302 400 SEK
BTCS-40302 267 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?