dockor

Filter

ORBIS -

Behållare Dolly 650 Lb.

ModellArtikelPris (ex moms)
DGS6040 Dolly Grey 3"AA2CZE1 761 SEK
STEELMAN TOOLS -

Arbetsbänkstillbehör, 13.1 lb lastkapacitet, 2 styva/2 svängbara, grå/röd

ModellArtikelPris (ex moms)
67112CU4PYF1 073 SEK
ADVANCE TABCO -

Glassställ Dolly Handtag

ModellArtikelPris (ex moms)
RA-14CD7XZY4 092 SEK
SAW TRAX -

Rack & Roll Dolly Cart, 30 x 25 x 8.75 tum storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
BSDCD7ACU11 432 SEK
SNAP-LOC -

Allmänt Dolly, storlek 32 x 20-1 / 2 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
GR-1500DB219-PUAF7CRJ3 239 SEK
HAMILTON -

Allmän användning Dolly 900 Lb.

ModellArtikelPris (ex moms)
AF472-RAE7XBG24 284 SEK
ROBERTS -

Cargo Dolly 1000 Lb Justerbar 24 till 33 tum Längd Pr

ModellArtikelPris (ex moms)
10-575AD4TKF2 534 SEK
RHINO TOOL -

Varukorg allmänt bruk Dolly, 1500 Lb lastkapacitet, 46 tum X 18 tum X 5 tum, gul

ModellArtikelPris (ex moms)
RC-1P-G-RBRCV4LCK2 461 SEK
ULTRATECH -

Universal Dolly, Svart

ModellArtikelPris (ex moms)
0417CM8ATK3 090 SEK
Se detaljer
MARTINS INDUSTRIES -

Dolly, däckställ, 69.29 x 47.63 x 11.02 tum storlek, stål, svart

ModellArtikelPris (ex moms)
MLTFD-DCE8PVF5 989 SEK
Se detaljer
1...45

dockor

Dollies används för att enkelt flytta pallar, möbler och tung utrustning i medelstora eller stora skala verkstäder och fabriker. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dockor från Fairbanks, Hamilton, Gjuten glasfiber, Magliner, Akro-Mils och många fler märken. Plattformsdockor finns i lövträ-, plast- och stålversioner med hållbara hjul. Skåpdockor kan hantera upp till 1500 kg last. Fairbanks dockor kan lyfta upp till 2000 kg industriell last på grund av sin kraftiga järnkonstruktion och svetsade spolram. De är gjorda av en enda, 11 gauge stålplåt och har 1 tum läppar på alla sidor. Dessa dockor är utrustade med fyra svängbara hjul med dubbla kulor svetsade på ramen med ett bogseröga för förbättrad manövrerbarhet. Palldockor från Little Giant är idealiska för transport av industriella laster runt lager och verkstäder. Dessa dockor har dubbla golvlås för att förhindra oönskad rörelse och ett avtagbart rörhandtag som sträcker sig upp till 29 tum över däck. De har svetsad stålkonstruktion med tålig pulverlackfinish och kan lätt transportera laster upp till 3600 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?