BATTALION Dörrstopp

Filter

BATTALION -

Stivt dörrstopp

StilModellFinishhårdvaraMaterialProjektionTips MaterialPris (ex moms)
A1RCR3MässingVad ingårAluminium4"-139 SEK
B4JG88Ljus mässingVad ingårSolid mässing3"-159 SEK
C4JG90Naturlig aluminium / ljus mässingIngår ejGjutning av zink3"-135 SEK
D1XNL3Oljegnuggad bronsIngår ejzink3.125 "Plast41 SEK
E1XNP3Oljegnuggad bronsIngår ejStål3"Gummi72 SEK
F1RCR7Satin ChromeVad ingårAluminium4"-88 SEK
G1XNL4Satin nickelIngår ejzink3.125 "Plast44 SEK
BATTALION -

Konvex dörrstopp

StilModellBas Dia.FärgFinishhårdvaraMaterialProjektionPris (ex moms)
A4JG871"-Ljus mässingVad ingårSolid mässing1 / 2 "51 SEK
B4JG911"-Satin ChromeVad ingårSolid mässing1 / 2 "121 SEK
C1XNN42.25 "WhiteWhiteIngår ejGummi1"73 SEK
D1XNN62.25 "Brun-Ingår ejGummi1"73 SEK
BATTALION -

Dörrstopp för gångjärn

Dörrstopp för bataljongångjärn är monterade på dörrgångjärn för att skydda väggar från kollisioner med spakar, dörrhandtag och annan hårdvara som kan leda till hål och slitage i väggarna. Dessa gångjärnsstopp har en gängad stolpe för att automatiskt justera hur långt dörren öppnas (från 35 till 90 grader). De kan enkelt installeras genom att skjuta tappen från gångjärnet genom hålet i hållaren. Dessa gångjärnsdörrstopp finns i antika mässings-, mässings-, krom- och oljegummi-bronsfinishvarianter Raptor Supplies.

StilModellFinishHöjdLängdMaterialMonteringsstilBreddPris (ex moms)
A1XNK4Antik mässing2 5 / 16 "1.875 "zinkGångjärnstapp5 / 16 "64 SEK
B1RCT5Mässing1"2"Gjutning av zinkGångjärnstapp1 / 2 "55 SEK
C4JG86Mässing--Gjutning av zinkGångjärnstapp-60 SEK
D1XNK6krom2 5 / 16 "1.875 "zinkGångjärnstapp5 / 16 "62 SEK
E1XNN9Oljegnuggad brons2"3"StålSkruv-I1.75 "55 SEK
BATTALION -

Konkav dörrstopp

StilModellBreddBas Dia.FärgFinishhårdvaraHöjdMaterialMonteringsstilPris (ex moms)
A5U615-2.375 "-Ljus mässingVad ingår-Solid mässingSkruv-I115 SEK
B4JG96-1.875 "WhiteGummiIngår ej-GummiAdhesiv36 SEK
B4JG955 / 8 "1.875 "GråGummiIngår ej1.875 "GummiAdhesiv47 SEK
C5U61415 / 16 "2.375 "-Satin ChromeVad ingår2.375 "Solid mässingSkruv-I122 SEK
BATTALION -

Dörrstopp

StilModellFinishHöjdPris (ex moms)
A5U607Ljus mässing1"114 SEK
B5U609Ljus mässing1.25 "146 SEK
C5U606Satin Chrome1"111 SEK
D5U608Satin Chrome1.25 "136 SEK
BATTALION -

Vårdörrstopp

StilModellFinishhårdvaraPris (ex moms)
A1RCT2MässingIngår ej8 SEK
B4JG94Ljus mässingIngår ej20 SEK
C1XNL8kromVad ingår26 SEK
D1XNN2Oljegnuggad bronsVad ingår18 SEK
E1XNN3Satin nickelVad ingår17 SEK
BATTALION -

Dörrljuddämpare - paket med 10 st

ModellArtikelPris (ex moms)
4JG85AD8EEM47 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?