Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 1RCT5 Dörrstoppstift Mässing 2 Längd x 1 H x 1/2 tum Bredd | AB3BEE

BATTALION 1RCT5 Dörrstoppstift Mässing 2 Längd x 1 H x 1/2 tum Bredd

Finns i lager
Artikel: AB3BEE Modell: 1RCT5
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
55SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrstopp för gångjärn
FinishMässing
hårdvaraIngår ej
Höjd1"
Längd2"
MaterialGjutning av zink
MonteringsstilGångjärnstapp
MonteringstypDörrfäste
Tips MaterialPlast
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8302416015
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Dörröppningsjustering (50 till 100 grader)

Produktvarianter

ProduktModellFinishHöjdLängdMaterialMonteringsstilBreddPris
BATTALION 1XNK4 Dörrstopp gångjärnsstift Antik mässing | AB4FQG 1XNK4Antik mässing2 5 / 16 "1.875 "zinkGångjärnstapp5 / 16 "64SEK
BATTALION 1XNK6 Dörrstopp gångjärn krom | AB4FQH 1XNK6krom2 5 / 16 "1.875 "zinkGångjärnstapp5 / 16 "62SEK
BATTALION 1XNN9 Dörrstopp gångjärnsstift L 3 In | AB4FQY 1XNN9Oljegnuggad brons2"3"StålSkruv-I1.75 "55SEK
BATTALION 4JG86 Gångjärnsstift Dörrstopp | AD8EEN 4JG86Mässing--Gjutning av zinkGångjärnstapp-60SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 1RCT5 Dörrstoppstift Mässing 2 Längd x 1 H x 1/2 tum Bredd
55SEK /enhet