Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 1XNK6 Dörrstopp gångjärn krom | AB4FQH

BATTALION 1XNK6 Dörrstopp Gångjärnsstift Krom

Finns i lager
Artikel: AB4FQH Modell: 1XNK6
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
62SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrstopp för gångjärn
Finishkrom
hårdvaraIngår ej
Höjd2 5 / 16 "
Längd1.875 "
Materialzink
MonteringsstilGångjärnstapp
MonteringstypDörrfäste
Tips MaterialPlast
Bredd5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8302416015
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Dörröppningsjustering (35 till 90 grader)

Produktvarianter

ProduktModellFinishHöjdLängdMaterialMonteringsstilBreddPris
BATTALION 1RCT5 Dörrstoppstift Mässing 2 Längd x 1 H x 1/2 tum Bredd | AB3BEE 1RCT5Mässing1"2"Gjutning av zinkGångjärnstapp1 / 2 "55SEK
BATTALION 1XNK4 Dörrstopp gångjärnsstift Antik mässing | AB4FQG 1XNK4Antik mässing2 5 / 16 "1.875 "zinkGångjärnstapp5 / 16 "64SEK
BATTALION 1XNN9 Dörrstopp gångjärnsstift L 3 In | AB4FQY 1XNN9Oljegnuggad brons2"3"StålSkruv-I1.75 "55SEK
BATTALION 4JG86 Gångjärnsstift Dörrstopp | AD8EEN 4JG86Mässing--Gjutning av zinkGångjärnstapp-60SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 1XNK6 Dörrstopp Gångjärnsstift Krom
62SEK /enhet