EAGLE Töm lock och tätningar

Gula dräneringsskydd som används för att förhindra spill av vätska och filtrera fast avfall från att komma in i vattensystemen. Har lättviktskonstruktion av polyuretanelastomer för hög flexibilitet och hållbarhet. Finns i 18, 24, 36 och 48 tum breda varianter

Filter

EAGLE -

Avloppslocket

StilModellLängdViktBreddPris (ex moms)
AT872118 "7 kg18 "3 110 SEK
BT872224 "10 lb.24 "4 121 SEK
CT872336 "15 kg36 "8 715 SEK
CT872448 "19 lb.48 "13 308 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?