WESCO Trumhällare

Ger enkelt lyft av fat och hällning av innehåll genom att luta. Erbjud låsning i både horisontella och vertikala lägen. Kan hantera 45 till 55 gallon ståltrummor som väger upp till 800 lb. Lämplig för taklyft eller kedjor

Filter

WESCO -

Value Trumlyftare och dispensrar

Wesco trumlyftare och dispensrar lyfter lätt trummor och häller innehåll genom att luta. De är idealiska för lyftkedjor eller lyftkrokar. Dessa ståltrumlyftare kan lyfta trummor som väger upp till 700 lb och har en låsmekanism för att fästa trummorna i vertikal eller horisontell orientering. Valda modeller är utrustade med en kedjelift / växelmekanism för att rotera trummorna. Välj från ett brett utbud av dessa trumlyftare och dispensrar i längder på 36 och 39 tum Raptor Supplies.

StilModellTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A27875036 "29 "8.5 "4 035 SEK
B27875139 "8"28.5 "9 996 SEK
WESCO -

Standard trumlyftare / dispenser, kapacitet på 800 kg

ModellArtikelPris (ex moms)
240032AG7HHE11 284 SEK
WESCO -

Deluxe kontrollerad trumlyftare / dispenser, kapacitet på 800 kg

ModellArtikelPris (ex moms)
240034AG7HHG16 991 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?