WESCO Value Trumlyftare och dispensrar


Wesco trumlyftare och dispensrar kan enkelt lyfta fat och hälla innehåll genom att luta. Dessa enheter ökar effektiviteten och säkerheten och används inom kemi-, sjöfarts- och tillverkningsindustrin. De är idealiska för överliggande lyftkedjor eller hissar.

Filter
Trumkapacitet: 55 gal. , Trumtyp: Stål , Lastkapacitet: 700 lb.
StilModellTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
278750
36 "29 "8.5 "4 035 SEK
B
278751
39 "8"28.5 "9 996 SEK

Value Trumlyftare och dispensrar

Wesco trumlyftare och dispensrar lyfter lätt trummor och häller innehåll genom att luta. De är idealiska för lyftkedjor eller lyftkrokar. Dessa ståltrumlyftare kan lyfta trummor som väger upp till 700 lb och har en låsmekanism för att fästa trummorna i vertikal eller horisontell orientering. Valda modeller är utrustade med en kedjelift / växelmekanism för att rotera trummorna. Välj från ett brett utbud av dessa trumlyftare och dispensrar i längder på 36 och 39 tum Raptor Supplies.

Funktioner

  • De har en låsmekanism för att fixera trummorna i vertikal eller horisontell orientering.
  • Utvalda modeller är utrustade med en kättingtelfer/växelmekanism för att rotera trummorna.

Vanliga frågor

Vilka höjder finns dessa dispensrar i?

Dessa trumlyftare och dispensrar finns i höjderna 36 och 39 tum Raptor Supplies.

Vad är trumhanteringskapaciteten för dessa trumlyftare?

Dessa trumlyftare av stål kan lyfta trummor som väger upp till 700 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?