RANCO Dubbla tryckreglage

Kombinera funktionerna hos både hög- och lågtryckskontroller och är lämpliga för användning med R-12, R-22, R-134A och R-502 köldmedier. Har en SPST-brytare och är färgkodade för enkel identifiering av tryckledningar

Filter

RANCO -

Kompakt dubbel tryckreglage, SPST, 24 / 240V

Ranco dubbeltryckskontroller styr högtryckskompressorer tillsammans med lågtryckscykling eller säkerhetsfunktioner i HVAC-system. Dessa enheter är utrustade med SPST-omkopplare (enpoliga single-throw)-typ, klassade för 24 / 240V, för att starta eller stoppa kylkompressorer och fläktar på luftkylda kondensorer. De har NEMA 1-hölje med ett icke-ledande plasthölje som absorberar vibrationer och stötar och en fast lockskruv för enkel installation. Dessa kompakta tryckkontroller tillåter vidare universell montering och finns i 50 och 70 (fast) psi tryckskillnadsalternativ.

StilModellPris (ex moms)
AO12-15062 111 SEK
AO12-15022 192 SEK
AO12-48332 201 SEK
AO12-15492 008 SEK
AO12-48341 959 SEK
RANCO -

Hög / lågtrycksreglering 120 / 240v

ModellArtikelPris (ex moms)
o12-1594AA4QLM2 638 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?