JOHNSON CONTROLS Kanaltryckomkopplare

Johnson Controls kanaltryckvakter använder differentiellt lufttryck för att aktivera elektriska strömbrytare vid en förinställd aktiveringspunkt. De används för att känna av luftflödet i kanaler. När de används med elektriska remsor, kan de öppna kretsen eller slå av värmarna när luftflödet stannar.

Filter

JOHNSON CONTROLS -

Kanaltryckomkopplare

StilModellArtikelPris (ex moms)
AAFS-222Luftflödesbrytare607 SEK
AAFS-145Luftflödesbrytare607 SEK
AAFS-405Luftflödesbrytare1 408 SEK
AAFS-262Luftflödesbrytare634 SEK
AP70AA-205Tryckvakt2 898 SEK
AAFS-460-137Återställa2 224 SEK
AAFS-460Växla1 680 SEK
StilModellDjupHöjdDriftstemp. RäckviddTypBreddPris (ex moms)
AP32AC-2C2 1 / 8 "5 5 / 8 "-40° till 165° FVVS/Allmänt syfte3 1 / 4 "1 800 SEK
AP32AC-1C2-1 / 8 "5.625 "-40 till 165 FH VAC/allmänt ändamål3.25 "1 660 SEK
AP32AF-1C2-1 / 8 "5.625 "-40 till 165 FH VAC/allmänt ändamål3.25 "1 630 SEK
AP32AF-2C2-1 / 8 "5.625 "-40 till 165 FH VAC/allmänt ändamål3.25 "1 763 SEK
JOHNSON CONTROLS -

Brytare för differentiell lufttryck

ModellArtikelPris (ex moms)
P32AC-8CAD3MTQ1 656 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?