Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z0610-SS32 Avstängningskant 18-8 Brite 1/4 tums panel | AE4DAV 5JKZ0

APPROVED VENDOR Z0610-SS32 Standoff Edge 18-8 Brite 1/4 tums panel

Finns i lager
Artikel: AE4DAV Modell: Z0610-SS32Korsreferens: 5JKZ0

Få det Maj 14, Tisdag
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
679SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKantmontering Standoff
FärgSilver
Dia. Tolerans+ 0.000 / -0.025 "
FinishBrite US32
Längd1 1 / 16 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.1.25 "
Panelstorlek1 / 4 "
Skruvstorlek5 / 16-18
Draghållfasthet80,000 psi
TypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0610-SS32 Standoff Edge 18-8 Brite 1/4 tums panel
679SEK /enhet