DAYTON Elektriska takvärmare

Elektriska takvärmare från Dayton är konstruerade för användning som centralvärmesystem i dolda utrymmen utan att ta upp vägg- eller golvutrymme. Dessa kraftiga värmare har inbyggda T-bar upphängningsklämmor för montering (möjliggör enkel installation) panelerna till undertak. De har en inbyggd automatisk återställning av termisk urkoppling för att möjliggöra automatisk avstängning och förhindra överhettningsrisker. Valda modeller har justerbart luftflöde för att anpassa luftflödet efter ett uppvärmningsändamål. Dayton elektriska värmare finns i infällda och ytmonterade konstruktioner för att säkerställa effektiv drift och enkel montering i taket. De är utrustade med en automatisk fläktfördröjningsomkopplare för att skjuta ut den återstående svala luften ur kanalsystemet efter att kompressorn stängts av. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa elektriska takvärmare från Dayton i värmekapacitet upp till 17100 BtuH vid 277 VAC.

Filter

DAYTON -

Elektriska takvärmare för konvektion

Daytons elektriska konvektionstakvärmare använder fläktdriven luft för att ge punktuppvärmning i områden där en stor mängd värmeförluster äger rum, såsom kontor och konferensrum. Dessa elektriska takvärmare frigör begränsad golvyta och kan installeras individuellt eller sida vid sida för att ge extra värme. Utvalda modeller är integrerade med en automatisk termisk avstängningsmekanism som stänger av värmaren vid överhettning och slår på den igen när temperaturen återgår till det normala. Dessa värmare kan monteras utanpåliggande eller försänkt och finns i 1- och 3-faskonfigurationer.

StilModellFasAmpsBtuHSpänningWattBreddFinishHöjdPris (ex moms)
A2YU38114.4/10.8/7.213,700/10,200/68002774000/3000/200016.5 "Neutral gråbakad emalj elektrostatisk målning5.75 "15 656 SEK
B54UD1413.11280120 VAC37524 "Vit pulverlack1"4 180 SEK
C2YU41118.1/13.7/9.017,100/13,000/85002775000/3800/250023.75 "Neutral gråbakad emalj elektrostatisk målning5.75 "14 013 SEK
D54UD2013.12560240 VAC75024 "Vit pulverlack1"6 504 SEK
D54UD2112.72559277 VAC75024 "Vit pulverlack1"6 936 SEK
D54UD1913.62559208 VAC75024 "Vit pulverlack1"6 933 SEK
E54UD1611.61280240 VAC37524 "Vit pulverlack1"4 180 SEK
E54UD1511.81280208 VAC37524 "Vit pulverlack1"4 129 SEK
D54UD1816.32559120 VAC75024 "Vit pulverlack1"6 790 SEK
C2YU37114.4/10.8/7.213,700/10,200/68002774000/3000/200023.75 "Neutral gråbakad emalj elektrostatisk målning5.75 "14 267 SEK
E54UD1711.41280277 VAC37524 "Vit pulverlack1"4 300 SEK
A2YU42118.1/13.7/9.017,100/13,000/85002775000/3800/250016.5 "Neutral gråbakad emalj elektrostatisk målning5.75 "15 896 SEK
C2YU391 eller 319.2/14.2/9.613,700/10,200/68002084000/3000/200023.75 "Neutral gråbakad emalj elektrostatisk målning5.75 "16 249 SEK
A2YU441 eller 324.0/18.3/12.017,100/13,000/85002085000/3800/250016.5 "Neutral gråbakad emalj elektrostatisk målning5.75 "16 340 SEK
C2YU431 eller 324.0/18.3/12.017,100/13,000/85002085000/3800/250023.75 "Neutral gråbakad emalj elektrostatisk målning5.75 "16 202 SEK
C2YU361 eller 320.8/15.8/10.417,100/13,000/85002405000/3800/250023.75 "Neutral gråbakad emalj elektrostatisk målning5.75 "17 121 SEK
A2YU351 eller 320.8/15.8/10.417,100/13,000/85002405000/3800/250016.5 "Neutral gråbakad emalj elektrostatisk målning5.75 "17 176 SEK
A2YU401 eller 319.2/14.2/9.613,700/10,200/68002084000/3000/200016.5 "Neutral gråbakad emalj elektrostatisk målning5.75 "15 842 SEK
DAYTON -

Monteringsramar

StilModellPris (ex moms)
A797V201 958 SEK
B797V212 175 SEK
C797V171 558 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?