DAYTON 2YU39 Konvektionstakvärmare 208v 13 700btu | AC4DKW

DAYTON 2YU39 Konvektions takvärmare 208v 13 700btu

Finns i lager
Artikel: AC4DKW Modell: 2YU39

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 249 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk takvärmare för konvektion
Lufttemp. Stiga51 grader F
Amps19.2/14.2/9.6
BtuH13,700/10,200/6800
FinishNeutral gråbakad emalj elektrostatisk målning
Höjd5.75 "
Hz60
kW4/3/2
Längd23.75 "
Monteringstypinfälld
Fas1 eller 3
Spänning208
Watt4000/3000/2000
Bredd23.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.65
Fartygets höjd (cm)69.85
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)23.62
HS-kod8516290090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFasAmpsBtuHSpänningWattBreddFinishHöjdPris
DAYTON 2YU35 Konvektionstakvärmare 240v 17 100btu | AC4DKT 2YU351 eller 320.8/15.8/10.417,100/13,000/85002405000/3800/250016.5 "Neutral gråbakad emalj elektrostatisk målning5.75 "17 176 kr
DAYTON 2YU36 Konvektionstakvärmare 240v 17 100btu | AC4DKU 2YU361 eller 320.8/15.8/10.417,100/13,000/85002405000/3800/250023.75 "Neutral gråbakad emalj elektrostatisk målning5.75 "17 121 kr
DAYTON 2YU38 Konvektionstakvärmare 277v 13 700btu | AC4DKV 2YU38114.4/10.8/7.213,700/10,200/68002774000/3000/200016.5 "Neutral gråbakad emalj elektrostatisk målning5.75 "15 656 kr
DAYTON 2YU41 Konvektionstakvärmare 277v 17 100btu | AC4DKX 2YU41118.1/13.7/9.017,100/13,000/85002775000/3800/250023.75 "Neutral gråbakad emalj elektrostatisk målning5.75 "14 013 kr
DAYTON 2YU42 Konvektionstakvärmare 277v 17 100btu | AC4DKY 2YU42118.1/13.7/9.017,100/13,000/85002775000/3800/250016.5 "Neutral gråbakad emalj elektrostatisk målning5.75 "15 896 kr
DAYTON 2YU44 Konvektionstakvärmare 208v 17 100btu | AC4DKZ 2YU441 eller 324.0/18.3/12.017,100/13,000/85002085000/3800/250016.5 "Neutral gråbakad emalj elektrostatisk målning5.75 "16 340 kr
DAYTON 2YU37 Konvektionstakvärmare 277v 13700 Btu | AF9KGD 2YU37114.4/10.8/7.213,700/10,200/68002774000/3000/200023.75 "Neutral gråbakad emalj elektrostatisk målning5.75 "14 267 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2YU39 Konvektions takvärmare 208v 13 700btu
16 249 kr /enhet