Elektriska polermaskiner och buffertar

Filter

DEWALT -

Rättvinklade polermaskiner

StilModellVerktygslängdVerktygsviktPris (ex moms)
ADWP849X17.3 "3.1 lb.4 199 SEK
BDWP84918.5 "6.728 lb3 988 SEK
MAKITA -

Sander Polermaskiner

StilModellPris (ex moms)
A9237C5 297 SEK
BPV7001C4 589 SEK
C9237CX35 219 SEK
MAKITA -

Våtstenpolerare, 7.9 A, 2000-4000 rpm

ModellArtikelPris (ex moms)
PW5001CAA6LFF7 847 SEK
MAKITA -

R / a polermaskin 7 tum varv / min 600-3000 10 A 120v

ModellArtikelPris (ex moms)
9227CAE3VJZ4 648 SEK
PORTER CABLE -

Random Orbit Polisher / Sander, 6 tum, 4.5 amp

ModellArtikelPris (ex moms)
7424XPAD2CQE2 449 SEK
FEIN POWER TOOLS -

Polermaskin med sladd, roterande, 10 tums stöddyna, 10 tums kompatibel, variabel hastighet

ModellArtikelPris (ex moms)
WPO 14-25ECN2TFH13 034 SEK
FEIN POWER TOOLS -

Ytpolerare 110v 5/16 till 3-1 / 8 diameter

ModellArtikelPris (ex moms)
RS 10-70E-PSAA2EHG-
RFQ

Elektriska polermaskiner och buffertar

Elektriska polermaskiner och buffertar är utformade för att förbättra det allmänna utseendet på alla arbetsstycken och för att skapa en reflekterande yta. Drivs av en kraftig motor och en krok och loop-stödplatta, dessa verktyg kan användas för att få önskad finish på olika fordon, precisionsinstrument, medicinsk utrustning, glasprodukter och metaller med hjälp av rengöringsmedel. Dessa elverktyg har en avtryckare / skjut / tumreglage med variabel hastighet, förseglad / kul- och rull- / kullager och ett rakt / sido / öglahandtag.
Välj mellan ett brett sortiment av Makita-, Dewalt-, Hardin-, Milwaukee-, Fein- och Porter-kabelpolermaskiner och buffertar i olika varvtal utan belastning och vadderingsstorlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?