Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PORTER KABEL 7424XP Random Orbit Polermaskin / Sander, 6 tum, 4.5 amp | AD2CQE 3MUX6

PORTER CABLE 7424XP Random Orbit polermaskin/slipmaskin, 6 tum, 4.5 amp

Finns i lager
Artikel: AD2CQE Modell: 7424XPKorsreferens: 3MUX6
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
2 717 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlumpmässig bana polermaskin / slipmaskin
Amps4.5
Förstärkare @ 120V4.5
LagerBall och Roller
Cord7 fot 2 ledare
Handtag DesignTunna
Ingen belastning RPM2500 till 6800
Padstorlek6"
Storlek6
HastighetstypElektronisk variabel hastighet
Spindelgängstorlek5 / 16-24 tum.
Byt typSkjut
Verktygslängd11.5 "
Verktygsvikt5.8 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.04
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)37.59
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8467290010
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Porter Cable 7424XP slumpmässig polermaskin/slipmaskin är en slumpmässig polermaskin med variabel hastighet som används för slipning och polering i bil- och marinprojekt.

Funktioner:

  • Denna Porter Cable polermaskin med variabel hastighet har kul- och rullagerkonstruktion för strukturell styvhet och låg friktion.
  • Denna polermaskin är utrustad med en 4.5A motor för förbättrad prestanda.
  • Den ger virvelfri slipning/polering.
  • Denna slipmaskin erbjuder en slip-/poleringsdyna med 6-tums diameter och är kompatibel med 5/16-tums - 24 spindelgänga tillbehör.
  • Den har en 5-tums egenutvecklad motvikt att använda med en 6-tums slip-/polerplatta.
  • Den levereras med ett avtagbart sidohandtag för ökad komfort och exakt kontroll.

Vanliga frågor och svar:

F. Kan Porter Cable 7424XP polermaskin/slipmaskin användas på målade ytor?

A.

  • Ja, Porter Cable 7424XP slumpmässig polermaskin/slipmaskin kan användas för att polera och polera målade ytor.
  • Det är också viktigt att använda en lämplig polerkudde och blandning för färgen som ska poleras.

F. Vad är rotationshastighetsintervallet för denna slipmaskin/polermaskin?

A. 2500 till 6800 OPM.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PORTER CABLE 7424XP Random Orbit polermaskin/slipmaskin, 6 tum, 4.5 amp
2 717 kr /enhet