SNAP-TITE Nippel, 316 SS, 1 / 2-14


Filter
Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Kroppsstorlek: 1 / 2 " , Avsluta: Enkel , Låsmekanism: Boll , Tråd storlek: 1/2 "-14
StilModellAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialVentildesignPris (ex moms)
A
SPHN8-8F
FNPS14 gpm1 23 / 32 "8000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet658 SEK
B
S71-3N8-8F
FNPS20 gpm2.375 "5000 psi-40 grader till 200 grader F.braSpola ansiktet2 770 SEK
C
SVHN8-8F
FNPS14 gpm1 63 / 64 "3750 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet2 287 SEK
D
SVEAN8-8F
FNPT14 gpm2 3 / 32 "3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet2 747 SEK
B
S71-3N8-8FV
FNPT20 gpm-5000 psi-20 grader till 375 grader F.VitonSpola ansiktet2 724 SEK
C
SVHN8-8FV
FNPT14 gpm-3750 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet2 359 SEK
E
SVHN8-8MV
MNPT14 gpm-3750 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet2 832 SEK
E
SVHN8-8M
MNPT14 gpm2 15 / 32 "3750 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet2 787 SEK
F
SPHN8-8M
MNPT14 gpm1 1 / 64 "8000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet698 SEK
G
SVEAN8-8M
MNPT14 gpm2 15 / 32 "3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet3 336 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?