MAHR Elektroniska digitala indikatorer

Filter

MAHR -

Elektronisk indikator, digital

StilModellNoggrannhetBezelArtikelMätområdeUpplösningPris (ex moms)
A43360300.0002 "/ 0.005 mm2.28 "Elektronisk digital indikator0.500 "/ 12.7 mm0.00005 "/ 0.001 mm6 162 SEK
B43360200.0006 "/ 0.015 mm2.28 "Elektronisk digital indikator0.500 "/ 12.7 mm0.0001 "/ 0.005 mm4 754 SEK
C43360100.001 "/ 0.025 mm2.28 "Elektronisk digital indikator0.500 "/ 12.7 mm0.0005 "/ 0.01 mm3 610 SEK
D20331010.5% av standardintervallet3.42 x 2.77 "Elektronisk digital indikator+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm8 673 SEK
E20330110.5% av standardintervallet3.42 x 2.77 "Fjärr digital indikator+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm9 760 SEK
D20331110.5% av standardintervallet3.42 x 2.77 "Elektronisk digital indikator+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm12 054 SEK
MAHR -

Digital indikatorpenna för AE6FFF

ModellArtikelPris (ex moms)
2033099AE6FFG7 169 SEK
MAHR -

Elektronisk digital indikator +/- 0.040 in

ModellArtikelPris (ex moms)
2034201AE6FFC9 386 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?