Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAHR-FEDERAL INC. 4336030 Elektronisk digital indikator 0.500 In | AE6FEZ 5RHH2

MAHR 4336030 Elektronisk digital indikator 0.500 tum

Finns i lager
Artikel: AE6FEZ Modell: 4336030Korsreferens: 5RHH2
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
6 162 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk digital indikator
Noggrannhet0.0002 "/ 0.005 mm
Bezel2.28 "
Kalibrerings certifikatNej
Mätområde0.500 "/ 12.7 mm
Upplösning0.00005 "/ 0.001 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod9017800000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetBezelArtikelMätområdeUpplösningPris
MAHR-FEDERAL INC. 4336020 Elektronisk digital indikator 0.500 In | AE6FFA 5RHH3 43360200.0006 "/ 0.015 mm2.28 "Elektronisk digital indikator0.500 "/ 12.7 mm0.0001 "/ 0.005 mm4 754 kr
MAHR-FEDERAL INC. 4336010 Elektronisk digital indikator 0.500 In | AE6FFB 5RHH4 43360100.001 "/ 0.025 mm2.28 "Elektronisk digital indikator0.500 "/ 12.7 mm0.0005 "/ 0.01 mm3 610 kr
MAHR-FEDERAL INC. 2033101 Elektronisk digital indikator +/- 0.040 in | AE6FFD 5RHJ3 20331010.5% av standardintervallet3.42 x 2.77 "Elektronisk digital indikator+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm8 673 kr
MAHR-FEDERAL INC. 2033111 Elektronisk digital indikator +/- 0.040 in | AE6FFE 5RHJ4 20331110.5% av standardintervallet3.42 x 2.77 "Elektronisk digital indikator+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm12 054 kr
MAHR-FEDERAL INC. 2033011 Elektronisk digital indikator +/- 0.040 in | AE6FFF 5RHJ5 20330110.5% av standardintervallet3.42 x 2.77 "Fjärr digital indikator+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm9 760 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAHR 4336030 Elektronisk digital indikator 0.500 tum
6 162 kr /enhet