Nödbelysningsbatterier

Filter

LUMAPRO -

Nödljusbatteri

StilModellBreddBatterikapacitetBatteritypDjupHöjdTerminalanslutningTerminal typSpänningPris (ex moms)
A48H4701.88 "4.5 AhTätad blysyra2.75 "4.187 "Manlig FastonManlig flik6308 SEK
B48H4661.125ft.650 mAhNickelkadmium1.125 '1 15/16 fot.Anslut AMPJST4.8135 SEK
C48H4671.125ft.300 mAhNickelkadmium1-3 / 64 '1 15/16 fot.Anslut AMPJST3.692 SEK
D48H4681.125ft.300 mAhNickelkadmium9/16'1 15/16 fot.Anslut AMPJST2.475 SEK
E48H4715 15 / 16 "12 AhTätad blysyra2"3.875 "Manlig FastonManlig flik6578 SEK
F48H46513/16 fot.300 mAhNickelkadmium13/16'1.75ft.Anslut AMPJST4.8112 SEK
LITHONIA LIGHTING -

Nödljusbatteri

StilModellDjupHöjdSpänningBreddPris (ex moms)
AELB 4814N1.75 "3.5 "4.81"1 041 SEK
BELB0701N7 / 8 "1.875 "7.25.5 "1 511 SEK
HUBBELL -

Dual-Lite godkänt nickelkadmiumbatteri

Hubbell Dual-Lite Nickel Cadmium (Ni-Cd) batterier är testade och godkända enligt UL 924 standarder för användning med Dual-Lite CV3, CVD, LE, LN4X, LX & SE och Hubbell Lighting DMX, GC & NV3 Series. Dessa batterier levererar strömvärden upp till 600 mA och arbetar vid temperaturer från 0 till 45 grader Celsius.

StilModellPris (ex moms)
A012089401310 SEK
B0120894284 SEK
HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE -

Batteriförseglad blysyra 6V 4.5A / timme

ModellArtikelPris (ex moms)
0120255AH9KFU391 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?