Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 48H470 Batteri Sla Dc 6v 4.5ah | AD6QTY

LUMAPRO 48H470 Batteri Sla Dc 6v 4.5ah

Finns i lager
Artikel: AD6QTY Modell: 48H470
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
308SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBatteri
Batterikapacitet4.5 Ah
BatteritypTätad blysyra
Djup2.75 "
Höjd4.187 "
Laddningstid22 timmar
Laddningsbart upp till5 år.
TerminalanslutningManlig Faston
Terminal typManlig flik
Spänning6
Bredd1.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8415
Fartygets höjd (cm)7.29
Fartygets längd (cm)5
Fartygets bredd (cm)10.9
HS-kod8507208030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddBatterikapacitetBatteritypDjupHöjdTerminalanslutningTerminal typSpänningPris
LUMAPRO 48H465 Batteri Nicad Dc4.8v 300mah | AD6QTT 48H46513/16 fot.300 mAhNickelkadmium13/16'1.75ft.Anslut AMPJST4.8112SEK
LUMAPRO 48H466 Batteri Nicad Dc4.8v 650mah | AD6QTU 48H4661.125ft.650 mAhNickelkadmium1.125 '1 15/16 fot.Anslut AMPJST4.8135SEK
LUMAPRO 48H467 Batteri Nicad Dc3.6v 300mah | AD6QTV 48H4671.125ft.300 mAhNickelkadmium1-3 / 64 '1 15/16 fot.Anslut AMPJST3.692SEK
LUMAPRO 48H468 Batteri Nicad Dc2.4v 300mah | AD6QTW 48H4681.125ft.300 mAhNickelkadmium9/16'1 15/16 fot.Anslut AMPJST2.475SEK
LUMAPRO 48H471 Batteri Sla Dc 6v 12ah | AD6QTZ 48H4715 15 / 16 "12 AhTätad blysyra2"3.875 "Manlig FastonManlig flik6578SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 48H470 Batteri Sla Dc 6v 4.5ah
308SEK /enhet