Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 48H466 Batteri Nicad Dc4.8v 650mah | AD6QTU

LUMAPRO 48H466 Batteri Nicad Dc4.8v 650mah

Finns i lager
Artikel: AD6QTU Modell: 48H466
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
135SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBatteri
Batterikapacitet650 mAh
BatteritypNickelkadmium
Djup1.125 '
Höjd1 15/16 fot.
Laddningstid24 timmar
Laddningsbart upp till5 till 7 år
TerminalanslutningAnslut AMP
Terminal typJST
Spänning4.8
Bredd1.125ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0706
Fartygets höjd (cm)4.95
Fartygets längd (cm)2.84
Fartygets bredd (cm)2.84
HS-kod8507308010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddBatterikapacitetBatteritypDjupHöjdTerminalanslutningTerminal typSpänningPris
LUMAPRO 48H465 Batteri Nicad Dc4.8v 300mah | AD6QTT 48H46513/16 fot.300 mAhNickelkadmium13/16'1.75ft.Anslut AMPJST4.8112SEK
LUMAPRO 48H467 Batteri Nicad Dc3.6v 300mah | AD6QTV 48H4671.125ft.300 mAhNickelkadmium1-3 / 64 '1 15/16 fot.Anslut AMPJST3.692SEK
LUMAPRO 48H468 Batteri Nicad Dc2.4v 300mah | AD6QTW 48H4681.125ft.300 mAhNickelkadmium9/16'1 15/16 fot.Anslut AMPJST2.475SEK
LUMAPRO 48H470 Batteri Sla Dc 6v 4.5ah | AD6QTY 48H4701.88 "4.5 AhTätad blysyra2.75 "4.187 "Manlig FastonManlig flik6308SEK
LUMAPRO 48H471 Batteri Sla Dc 6v 12ah | AD6QTZ 48H4715 15 / 16 "12 AhTätad blysyra2"3.875 "Manlig FastonManlig flik6578SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 48H466 Batteri Nicad Dc4.8v 650mah
135SEK /enhet