VORTEC Skåp kylare


Filter
StilModellBtuHDjupDiameterHöjdArtikelNEMA-betygBreddPris (ex moms)
A
750
4007 / 8 "7 / 8 "7 1 / 16 "Vortex-kylskåp127 / 8 "15 073 SEK
B
7515
9004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C kapslingskylare15.38 "21 710 SEK
C
7715
9004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C kapslingskylare4, 4X5.38 "16 982 SEK
D
747SS
9002"2"9 15 / 16 "Vortex-kylskåp4X2"26 444 SEK
E
747
9002"2"9 15 / 16 "Vortex-kylskåp42"16 994 SEK
F
740
9001.75 "1 3 / 4 "10.75 "Vortex-kylskåp121.75 "14 753 SEK
C
7615
9004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C kapslingskylare123 9 / 16 "15 362 SEK
B
7525
15004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C kapslingskylare15.38 "21 057 SEK
C
7625
15004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C kapslingskylare123 9 / 16 "15 092 SEK
C
7725
15004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C kapslingskylare4, 4X5.38 "17 439 SEK
E
797
17002"2"9 15 / 16 "Vortex-kylskåp42"18 182 SEK
D
797SS
17002"2"9 15 / 16 "Vortex-kylskåp4X2"25 912 SEK
C
7635
25004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C kapslingskylare123 9 / 16 "16 152 SEK
C
7735
25004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C kapslingskylare4, 4X5.38 "18 610 SEK
G
795
25001.75 "1 3 / 4 "10.75 "Vortex-kylskåp121.75 "16 386 SEK
E
797-35H
25002"2"9 15 / 16 "Vortex-kylskåp42"20 036 SEK
B
7535
25004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C kapslingskylare15.38 "21 393 SEK
D
797SS-35H
25002"2"9 15 / 16 "Vortex-kylskåp4X2"28 812 SEK
H
7670
50009.437 "9 7/16 x 4 1/4 x 6 7/16 "6.437 "Vortex A / C kapslingskylare124.25 "31 700 SEK
H
7770
50009.437 "9 7/16 x 5 9/16 x 6 7/16 "6.437 "Vortex A / C kapslingskylare4X5 9 / 16 "33 798 SEK
B
7570
50009.437 "9 7/16 x 5 9/16 x 6 7/16 "6.437 "Vortex A / C kapslingskylare15 9 / 16 "37 046 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?