Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VORTEC 747 Kapslingskylare 15 Scfm 900 BtuH | AF2TMQ 6XT24

VORTEC 747 Kapslingskylare 15 Scfm 900 BtuH

Finns i lager
Artikel: AF2TMQ Modell: 747Korsreferens: 6XT24
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
15 464 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVortex-kylskåp
BtuH900
Djup2"
Diameter2"
Höjd9 15 / 16 "
NEMA-betyg4
NEMA-typ4
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4525
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8419899540
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Förläng inre hölje H (in.) (2-5 / 8)
    • Förläng utvändigt hölje H (in.) (9-15 / 16)
    • SCFM @ 100 PSI (15)
    • Specialfunktioner: Positivt skåplufttryck, håller höljet fritt från luftföroreningar

Produktvarianter

ProduktModellBtuHDjupDiameterHöjdArtikelNEMA-betygBreddPris
VORTEC 7515 A / C kapslingskylare 15 Scfm 900 BtuH | AA4ZQM 13M177 75159004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C kapslingskylare15.38 "21 384 kr
VORTEC 7525 A / C kapslingskylare 25 Scfm 1500 BtuH | AA4ZQN 13M178 752515004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C kapslingskylare15.38 "20 742 kr
VORTEC 7535 A / C kapslingskylare 35 Scfm 2500 BtuH | AA4ZQP 13M179 753525004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C kapslingskylare15.38 "21 073 kr
VORTEC 7570 A / C kapslingskylare 70 Scfm 5000 BtuH | AA4ZQQ 13M180 757050009.437 "9 7/16 x 5 9/16 x 6 7/16 "6.437 "Vortex A / C kapslingskylare15 9 / 16 "36 490 kr
VORTEC 7615 A ​​/ C kapslingskylare 15 Scfm 900 BtuH | AA4ZQR 13M181 76159004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C kapslingskylare123 9 / 16 "15 132 kr
VORTEC 7625 A / C kapslingskylare 25 Scfm 1500 BtuH | AA4ZQT 13M182 762515004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C kapslingskylare123 9 / 16 "14 865 kr
VORTEC 7635 A / C kapslingskylare 35 Scfm 2500 BtuH | AA4ZQU 13M183 763525004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C kapslingskylare123 9 / 16 "15 909 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VORTEC 747 Kapslingskylare 15 Scfm 900 BtuH
15 464 kr /enhet