WESTWARD Ingenjör / borrning / smedhammare

Filter

WESTWARD -

Smed Hammer

Westward smedshammare, även kallade cross peen-hammare, är utformade för att forma eller böja metaller och plåtar. De har ett styvt och slitstarkt huvud i kolstål med en vikt på 2-1/2 eller 4 lb och ett ergonomiskt utformat handtag för ett bekvämt och tätt grepp medan du hamrar ner. Hammarhuvudena har en plan yta på ena sidan och en spetsig ände på den andra. Välj från ett brett utbud av smedshammare, tillgängliga i hickory & glasfiberhandtagsmaterial på Raptor Supplies.

StilModellHandleHead LängdHuvudmaterialHuvudviktHuvudets breddTotal längdPris (ex moms)
A2DBV3Glasfiber5.375 "Medium kolstål4 lb.1 13 / 16 "14.75 "314 SEK
B6DWK2Glasfiber4 1 / 3 "Kolstål2-1 / 2 lb.1.125 "18.5 "216 SEK
C2DBV2Hickory4 11 / 16 "Medium kolstål2-1 / 2 lb.1.625 "14.375 "297 SEK
D6DWK3Hickory5.187 "Kolstål4 lb.1.375 "15.875 "293 SEK
WESTWARD -

Handborrhammare

StilModellHandleHead LängdHuvudmaterialHuvudviktHuvudets breddTotal längdPris (ex moms)
A2DBU6Glasfiber4.5 "Medium kolstål4 lb.1.875 "10 "408 SEK
A2DBU5Glasfiber4.25 "Medium kolstål3 lb.1.75 "10 "255 SEK
B6DWJ8Glasfiber3.75 "Kolstål2 lb.1.75 "10 "187 SEK
C6DWJ9Hickory4"Kolstål4 lb.2.875 "10.25 "298 SEK
C6DWK1Hickory3.5 "Kolstål2 lb.2"10 "174 SEK
D2DBU3Stål med vibrationsdämpande grepp3.25 "Medium kolstål2-1 / 2 lb.1.375 "10 9 / 16 "390 SEK
D2DBU4Stål med vibrationsdämpande grepp4.187 "Medium kolstål4 lb.1.625 "10.5 "482 SEK
StilModellHead LängdHuvudviktHuvudets breddTotal längdPris (ex moms)
A6DWJ74"2 lb.2"16 "141 SEK
A6DWJ64.5 "3 lb.3"13.5 "321 SEK
A6DWJ55 1 / 4 "4 lb.4"16 "313 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?