Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 2DBU3 Handborrhammare 2 1/2 Lb stål | AB9HEC

WESTWARD 2DBU3 Handborrhammare 2 1/2 Lb Stål

Finns i lager
Artikel: AB9HEC Modell: 2DBU3
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
390SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandborrhammare
HandleStål med vibrationsdämpande grepp
Head Längd3.25 "
HuvudmaterialMedium kolstål
Huvudvikt2-1 / 2 lb.
Huvudets bredd1.375 "
Total längd10 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.485
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8205203000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHandleHead LängdHuvudmaterialHuvudviktHuvudets breddTotal längdPris
WESTWARD 2DBU4 Handborrhammare 4 Lb stål | AB9HED 2DBU4Stål med vibrationsdämpande grepp4.187 "Medium kolstål4 lb.1.625 "10.5 "482SEK
WESTWARD 2DBU5 Handborrhammare 3 Lb Glasfiber | AB9HEE 2DBU5Glasfiber4.25 "Medium kolstål3 lb.1.75 "10 "255SEK
WESTWARD 2DBU6 borrhammare 4 Lb 1 7/8 tums huvuddiameter | AB9HEF 2DBU6Glasfiber4.5 "Medium kolstål4 lb.1.875 "10 "408SEK
WESTWARD 6DWJ8 Handborrhammare Glasfiber 2 Lb | AE8LKZ 6DWJ8Glasfiber3.75 "Kolstål2 lb.1.75 "10 "187SEK
WESTWARD 6DWJ9 Handborrhammare Hickory 4 Lb | AE8LLA 6DWJ9Hickory4"Kolstål4 lb.2.875 "10.25 "298SEK
WESTWARD 6DWK1 Handborrhammare Hickory 2 Lb | AE8LLC 6DWK1Hickory3.5 "Kolstål2 lb.2"10 "174SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 2DBU3 Handborrhammare 2 1/2 Lb Stål
390SEK /enhet