A B Batterier ingår: Nej , Kapacitet: 400 Ibs , hopfällbar: Nej , Färg: Blå , främre hjulbredd: 2" , Handtag Hjul Dia.: 4" , Handtagshjulsmaterial: Poly på Poly , Typ av handtag: Stel , Handtagshjulsbredd: 1 1 / 4 " , Horisontellt belastningscentrum: 10 " , Längd: 33.13 " , Driftsmetod för lastlyft: Vinsch , Platstyp: Universell , Antal handtagshjul: 2 , Antal bakhjul: 2 , Operationstyp: Handvinsch , Per vinschrotation: 1" , Plattformslängd: 20 " , Plattformsmaterial: Stål , Kraftkälla: Manuell , Bakre hjulmaterial: Poly på Poly , Typ av bakhjul: Stel , Bakre hjulbredd: 2"