HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE Utgångsskylt och ljuskombinationer

Filter

HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE -

Utgångsskylt med nödljus

Hubbell Lighting-Dual-Lite EVC-serie arkitektonisk utgångsskylt med nödarmaturer är idealiska för att ange placeringen av närmaste nödutgångar i offentliga och kommersiella anläggningar. Dessa kompakta enheter har UV-stabila, flamvärderade och kraftfulla termoplasthöljen med ett miljövänligt litiumjärnfosfatbatteri för 90 minuters belysning. Dessa lampor har två justerbara och riktbara LED-lampor för bredbelysning och en automatisk halvledaröverföringsbrytare som aktiverar nödlampan genom att köra på batteriström istället för nätströmmen. Valda modeller levereras med spektron självdiagnosfunktion för att övervaka LED-status, batterikapacitet och upptäcka fel i de elektriska kretsarna och arbeta vid temperaturer från 10 till 40 grader C. Välj bland ett brett spektrum av dessa lampor, tillgängliga i vitt och svart hus med röda och gröna bokstäverfärger på Raptor Supplies.

StilModellDjupBostäder färgHusets materialBrevfärgDriftstemp. RäckviddSpänningGarantiPris (ex moms)
AEVCUGWD42-35 / 64 "WhitePlastGrön20 grader till 30 grader C6.43 år.3 516 SEK
BEVCURWD42-35 / 64 "WhitePlastRed20 grader till 30 grader C120/2773 år.3 631 SEK
CEVCURWD2-35 / 64 "WhitePlastRed10 grader till 40 grader C120/2773 år.3 448 SEK
CEVCURWDI2-35 / 64 "WhitePlastRed10 grader till 40 grader C120/2775 år.5 127 SEK
DEVCURBD2-35 / 64 "SvartPlastRed10 grader till 40 grader C120/2773 år.3 207 SEK
EEVCUGWDI2-35 / 64 "WhitePlastGrön10 grader till 40 grader C120/2775 år.4 185 SEK
FEVCURW2.5 "WhitetermoplastRed20 till 30 grader C6.43 år.3 276 SEK
GEVCUGW2.5 "WhitetermoplastGrön20 till 30 grader C6.43 år.3 387 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?