Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL BELYSNING - DUAL-LITE EVCUGWDI Utgångsskylt med nödljus Grön | AH3QCF 32WU12

HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE EVCUGWDI utgångsskylt med nödljus grönt

Finns i lager
Artikel: AH3QCF Modell: EVCUGWDIKorsreferens: 32WU12

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 185 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtgångsskylt med nödljus
Djup2-35 / 64 "
Nödbelysningstid90 min.
Fixtureffekt1.65
Höjd9"
Bostäder färgWhite
Husets materialPlast
lamptypLED
BrevfärgGrön
Brevstorlek6"
LjuskällaLED
MonteringUniversell
Antal ansikten1 eller 2
Antal lamphuvuden2
Driftstemp. Räckvidd10 grader till 40 grader C
Valfritt vaktY
Spänning120/277
Garanti5 år.
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.638
Fartygets höjd (cm)23.18
Fartygets längd (cm)31.12
Fartygets bredd (cm)10.48
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDjupBostäder färgHusets materialBrevfärgDriftstemp. RäckviddSpänningGarantiPris
HUBBELL BELYSNING - DUAL-LITE EVCURW Utgångsskylt med nödljus 1.65w röd | AD6NZY 46T225 EVCURW2.5 "WhitetermoplastRed20 till 30 grader C6.43 år.3 276 kr
HUBBELL BELYSNING - DUAL-LITE EVCUGW Utgångsskylt med nödljus 1.65w grön | AD6NZZ 46T226 EVCUGW2.5 "WhitetermoplastGrön20 till 30 grader C6.43 år.3 387 kr
HUBBELL BELYSNING - DUAL-LITE EVCURWD4 Utgångsskylt med nödljus LED röd | AH2GAR 26UX10 EVCURWD42-35 / 64 "WhitePlastRed20 grader till 30 grader C120/2773 år.3 631 kr
HUBBELL BELYSNING - DUAL-LITE EVCUGWD4 Utgångsskylt med nödljus LED Grön | AH2GAT 26UX11 EVCUGWD42-35 / 64 "WhitePlastGrön20 grader till 30 grader C6.43 år.3 516 kr
HUBBELL BELYSNING - DUAL-LITE EVCURWDI utgångsskylt med nödljus | AH3QCC 32WU09 EVCURWDI2-35 / 64 "WhitePlastRed10 grader till 40 grader C120/2775 år.5 127 kr
HUBBELL BELYSNING - DUAL-LITE EVCURBD utgångsskylt med nödljus 1.65W | AH3QCD 32WU10 EVCURBD2-35 / 64 "SvartPlastRed10 grader till 40 grader C120/2773 år.3 207 kr
HUBBELL BELYSNING - DUAL-LITE EVCURWD utgångsskylt med nödljus röd | AH3QCE 32WU11 EVCURWD2-35 / 64 "WhitePlastRed10 grader till 40 grader C120/2773 år.3 448 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE EVCUGWDI utgångsskylt med nödljus grönt
4 185 kr /enhet