HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE Utgångsskylt med nödljus


Filter
Batterityp: Litiumjärnfosfat , Armatur Watt: 1.65 , Höjd: 9" , Lamptyp: LED , Letterstorlek: 6" , Montering: Universell , Bredd: 12 "
StilModellDjupBostäder färgHusets materialBrevfärgDriftstemp. RäckviddSpänningGarantiPris (ex moms)
A
EVCURWD4
2-35 / 64 "WhitePlastRed20 grader till 30 grader C120/2773 år.3 493 SEK
B
EVCUGWDI
2-35 / 64 "WhitePlastGrön10 grader till 40 grader C120/2775 år.3 857 SEK
C
EVCUGWD4
2-35 / 64 "WhitePlastGrön20 grader till 30 grader C6.43 år.3 198 SEK
D
EVCURWDI
2-35 / 64 "WhitePlastRed10 grader till 40 grader C120/2775 år.4 785 SEK
E
EVCURBD
2-35 / 64 "SvartPlastRed10 grader till 40 grader C120/2773 år.2 971 SEK
D
EVCURWD
2-35 / 64 "WhitePlastRed10 grader till 40 grader C120/2773 år.3 132 SEK
F
EVCUGW
2.5 "WhitetermoplastGrön20 till 30 grader C6.43 år.3 279 SEK
G
EVCURW
2.5 "WhitetermoplastRed20 till 30 grader C6.43 år.3 007 SEK

Utgångsskylt med nödljus

Hubbell Lighting-Dual-Lite EVC-serie arkitektonisk utgångsskylt med nödarmaturer är idealiska för att ange placeringen av närmaste nödutgångar i offentliga och kommersiella anläggningar. Dessa kompakta enheter har UV-stabila, flamvärderade och kraftfulla termoplasthöljen med ett miljövänligt litiumjärnfosfatbatteri för 90 minuters belysning. Dessa lampor har två justerbara och riktbara LED-lampor för bredbelysning och en automatisk halvledaröverföringsbrytare som aktiverar nödlampan genom att köra på batteriström istället för nätströmmen. Valda modeller levereras med spektron självdiagnosfunktion för att övervaka LED-status, batterikapacitet och upptäcka fel i de elektriska kretsarna och arbeta vid temperaturer från 10 till 40 grader C. Välj bland ett brett spektrum av dessa lampor, tillgängliga i vitt och svart hus med röda och gröna bokstäverfärger på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?