PROTO Ögonbultar

Filter

Proto eye bolts are used as a connection point for pulling, pushing, rigging, anchoring or hoisting cables and wires. They have a shank for anchoring equipment or structures and a ring at the top to...Läs mer
PROTO -

Ögonbultlyft

StilModellÖga inuti Dia.Öga utanför dia.ArtikelTotal längdShank Dia.Skaftlängdgäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris (ex moms)
AJ940221"1-11 / 16 "öglebulten3.5 "3 / 8 "1.25 "1.25 "3 / 8-16127 SEK
BJ940231-1 / 16 "1-13 / 16 "öglebulten3.75 "7 / 16 "1.375 "1.375 "7 / 16-14122 SEK
BJ940271.5 "2-13 / 16 "Ögonbult5.5 "3 / 4 "2"2"3 / 4-10308 SEK
BJ940291.75 "3-9 / 16 "öglebulten6.5 "1"2.5 "2.5 "1-8567 SEK
BJ940261.375 "2-9 / 16 "öglebulten4.75 "5 / 8 "1.75 "1.75 "5 / 8-11259 SEK
BJ940251.375 "2-9 / 16 "öglebulten4.75 "9 / 16 "1.75 "1.75 "9 / 16-12-
RFQ
CJ940281.625 "3.187 "öglebulten5.75 "7 / 8 "2.25 "2.25 "7 / 8-9-
RFQ
BJ940302"4-1 / 16 "öglebulten7.5 "1.125 "2.75 "2.75 "8653 SEK
BJ940322.5 "5.187 "öglebulten9.5 "1.5 "3.5 "3.5 "7-
RFQ
BJ940332.75 "6"öglebulten10.75 "1.75 "3.75 "3.75 "62 783 SEK
BJ940312.187 "4.437 "öglebulten8.25 "1.25 "3"3"8-
RFQ
BJ940343.25 "6.875 "öglebulten11.75 "2"4"4"2.52 068 SEK
BJ940217 / 8 "1.437 "öglebulten3"5 / 16 "1.125 "1.125 "5 / 16-18121 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?