WATTS Brandslang och tillbehör till ventilventiler

Filter

WATTS -

Brandsprinklersystem för bostäder

StilModellInloppsstorlekMax. Temp.Max. ArbetstryckMin. Temp.UtloppsstorlekPris (ex moms)
ALF07S 1 1/21 1 / 2 "180 ° F175 PSI33 ° F1-1 / 2 "8 686 SEK
BLF07S 11"140 grader F11.03 Bar33 grader F1"4 359 SEK
BLF07S-U2-3 1 1/41-1 / 4 "140 grader F11.03 Bar33 grader F1-1 / 4 "5 299 SEK
CLF07S 22"180 ° F175 PSI33 ° F2"9 553 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?