SPEEDAIRE Flytstyrda dräneringsventiler

Konstruerad för att ge en ren luftflödesväg i tryckluftssystem genom att förhindra blockeringar och säkerställa luft av god kvalitet. Så snart vatten överstiger önskad nivå öppnar en automatisk avloppsmekanism porten för att tömma överflödigt vatten. Aluminiumkonstruktion med ett maximalt tryckvärde på 232 PSI

Filter

StilModellMax. TryckÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddRörstorlekPris (ex moms)
A38XT7044 PSI7-2 / 5 "6 3 / 5 "3 3 / 5 "1 / 2 "NPT11 451 SEK
A38XT28144 psi7-2 / 5 "6 3 / 5 "3 3 / 5 "1 / 2 "NPT11 424 SEK
A38XT41144 psi3-3 / 10 "5 1 / 10 "5.5 "3 / 4 "NPT19 080 SEK
A38XT58232 psi3-3 / 10 "5 1 / 10 "5.5 "3 / 4 "NPT21 153 SEK
A38XT20232 psi3-3 / 10 "6 3 / 5 "3 3 / 5 "1 / 2 "NPT11 424 SEK
A38XT35232 psi3-3 / 10 "5 1 / 10 "5.5 "3 / 4 "NPT19 080 SEK
SPEEDAIRE -

Auto dränering 230 Max Psi 1/2 tum Npt

ModellArtikelPris (ex moms)
4GNN1AD7VBX2 241 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?