Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 38XT28 Mekanisk avtappningsventil 144 psi 3/8 tum diameter | AH8QJZ

SPEEDAIRE 38XT28 mekanisk dräneringsventil 144 psi 3/8 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AH8QJZ Modell: 38XT28
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
11 424 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekanisk flytavloppsventil
Body MaterialAluminium
Skålkapacitet10.14 fl. uns.
Max. Tryck144 psi
Min. tryck~~POS=TRUNC44 psi
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 125 grader F.
Övergripande djup7-2 / 5 "
Totala höjden6 3 / 5 "
Total bredd3 3 / 5 "
Rörstorlek1 / 2 "NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2015
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)25.4
URSPRUNGSLANDIE

Produktinformation:

    • Avloppsuttag Dia. : 3/8 "
    • Dräneringshastighet @ 100 PSI: 0.07 gpm

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddRörstorlekPris
SPEEDAIRE 38XT20 Mekanisk dräneringsventil 232 psi Aluminium | AH8QJQ 38XT20232 psi3-3 / 10 "6 3 / 5 "3 3 / 5 "1 / 2 "NPT11 424 kr
SPEEDAIRE 38XT35 Mekanisk dräneringsventil 232 psi 1/2 tum dia | AH8QKG 38XT35232 psi3-3 / 10 "5 1 / 10 "5.5 "3 / 4 "NPT19 080 kr
SPEEDAIRE 38XT41 Mekanisk dräneringsventil 144 psi 1/2 tum NPT | AH8QKN 38XT41144 psi3-3 / 10 "5 1 / 10 "5.5 "3 / 4 "NPT19 080 kr
SPEEDAIRE 38XT58 Mekanisk dräneringsventil 232 psi 3-3 / 10 tum djup | AH8QLG 38XT58232 psi3-3 / 10 "5 1 / 10 "5.5 "3 / 4 "NPT4 374 kr
SPEEDAIRE 38XT70 mekanisk dräneringsventil 44 psi 3/8 tum diameter | AH8QLV 38XT7044 PSI7-2 / 5 "6 3 / 5 "3 3 / 5 "1 / 2 "NPT11 451 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 38XT28 mekanisk dräneringsventil 144 psi 3/8 tums diameter
11 424 kr /enhet