Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 38XT35 Mekanisk dräneringsventil 232 psi 1/2 tum dia | AH8QKG

SPEEDAIRE 38XT35 Mekanisk dräneringsventil 232 psi 1/2 tum dia

Finns i lager
Artikel: AH8QKG Modell: 38XT35
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
19 080 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekanisk flytavloppsventil
Body MaterialAluminium
Skålkapacitet27.05 fl. uns.
Max. Tryck232 psi
Min. tryck~~POS=TRUNC145 psi
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 125 grader F.
Övergripande djup3-3 / 10 "
Totala höjden5 1 / 10 "
Total bredd5.5 "
Rörstorlek3 / 4 "NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)25.4
URSPRUNGSLANDIE

Produktinformation:

    • Avloppsuttag Dia. : 1/2 "
    • Dräneringshastighet @ 100 PSI: 0.13 gpm

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddRörstorlekPris
SPEEDAIRE 38XT20 Mekanisk dräneringsventil 232 psi Aluminium | AH8QJQ 38XT20232 psi3-3 / 10 "6 3 / 5 "3 3 / 5 "1 / 2 "NPT11 424 kr
SPEEDAIRE 38XT28 Mekanisk avtappningsventil 144 psi 3/8 tum diameter | AH8QJZ 38XT28144 psi7-2 / 5 "6 3 / 5 "3 3 / 5 "1 / 2 "NPT11 424 kr
SPEEDAIRE 38XT41 Mekanisk dräneringsventil 144 psi 1/2 tum NPT | AH8QKN 38XT41144 psi3-3 / 10 "5 1 / 10 "5.5 "3 / 4 "NPT19 080 kr
SPEEDAIRE 38XT58 Mekanisk dräneringsventil 232 psi 3-3 / 10 tum djup | AH8QLG 38XT58232 psi3-3 / 10 "5 1 / 10 "5.5 "3 / 4 "NPT4 374 kr
SPEEDAIRE 38XT70 mekanisk dräneringsventil 44 psi 3/8 tum diameter | AH8QLV 38XT7044 PSI7-2 / 5 "6 3 / 5 "3 3 / 5 "1 / 2 "NPT11 451 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 38XT35 Mekanisk dräneringsventil 232 psi 1/2 tum dia
19 080 kr /enhet