Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 4GNN1 Auto Drain 230 Max Psi 1/2 tum Npt | AD7VBX

SPEEDAIRE 4GNN1 Auto Drain 230 Max Psi 1/2 Inch Npt

Finns i lager
Artikel: AD7VBX Modell: 4GNN1

Få det Maj 6, Måndag
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
2 241 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtern automatisk avtappning
Body MaterialAluminium
Skålkapacitet4 cu. i.
Max. Tryck230 psi
Min. tryck~~POS=TRUNC45 psi
Driftstemp. Räckvidd33 till 155 grader F
Övergripande djup4.5 "
Totala höjden6.25 "
Total bredd4.25 "
Rörstorlek1 / 2 "NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9675
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8481809020
URSPRUNGSLANDTR

Produktinformation:

    • Dräneringsutlopp Dia. (1/2 ")
    • Dräneringshastighet @ 100 PSI (1.0 gpm)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 4GNN1 Auto Drain 230 Max Psi 1/2 Inch Npt
2 241 kr /enhet